カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(112)
  • シグマ光機(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • KITO(キトー)(31)
  • RS PRO(30)
  • 自重堂(28)
  • ParkerTAIYO(21)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](16)
  • ジーベック(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • クロダルマ(8)
  • StarTech.com(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • 岩崎電気(7)
  • ケナメタル(7)
  • アズワン(6)
  • イスカル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-90-10」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ

    皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
    材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • PPバンド締め具 (カッター付き) エスコ

    PPバンド締め具 (カッター付き)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    切断刃付き。アルミ製。
    適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
  • 5本組ジグソーブレード エスコ

    5本組ジグソーブレード

    エスコ
    875税込963
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
    用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    17,600税込19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌々日出荷
    空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
    仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    13,200税込14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコ

    HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ

    エスコ
    72,400税込79,640
    1台
    翌日出荷
    高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • ジグソー エスコ

    ジグソー

    エスコ
    24,600税込27,060
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
    仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能