カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • IRC(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • KITO(キトー)(322)
  • Igus(イグス)(78)
  • SMC(57)
  • RS PRO(36)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • アズワン(24)
  • スリーハイ(24)
  • 三菱電機(22)
  • 東海キャスター(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • サンドビック(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • SIEMENS(8)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100/100-12」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    エスコ品番EA945AH材質プラスチック
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット エスコ

    六角穴付ボルトセット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ

    スプリングロールピンセット (ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1ケース
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。
    材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    3,990税込4,389
    1セット
    当日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
  • Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム) エスコ

    Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)形状Eリング表面処理ユニクローム
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    7,030税込7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • ユニクロスナップピンセット エスコ

    ユニクロスナップピンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)材質スチール(ユニクロ)種類スナップピン表面処理ユニクロ
  • ハトメパンチセット エスコ

    ハトメパンチセット

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
  • 割ピンセット エスコ

    割ピンセット

    エスコ
    7,910税込8,701
    1ケース
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
    材質全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • 5本組ジグソーブレード エスコ

    5本組ジグソーブレード

    エスコ
    875税込963
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
    用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
  • 1/4"DR  ソケットレンチセット エスコ

    1/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    7,160税込7,876
    1組
    翌日出荷
    仕様ドライバーハンドル:150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm差込角(inch)1/4
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    88,800税込97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) エスコ

    17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製)

    エスコ
    35,400税込38,940
    1個
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません
    セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm材質真鍮
  • 接極子プレート エスコ

    接極子プレート

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    翌日出荷
    電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
    仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • 14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ

    14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1組
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン入数14本
  • AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコ

    AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

    エスコ
    88,500税込97,350
    1台
    翌日出荷
    電源のない場所での電気機器の使用に。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
  • 1ton サンマブロック エスコ

    1ton サンマブロック

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mm
  • マイクログラインダー用フレキシブルスタンド エスコ

    マイクログラインダー用フレキシブルスタンド

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
    用途ルーターの固定仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    9,730税込10,703
    1本
    翌日出荷
  • サンマブロック(ステンレス製) エスコ

    サンマブロック(ステンレス製)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    シャックル式 スイベル式(360°回転)
    仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237材質ステンレス
  • 貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ

    貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
  • [48個組] 工具セット エスコ

    [48個組] 工具セット

    エスコ
    177,100税込194,810
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
    仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数48総質量(kg)48.4
  • [73個組] 工具セット(シャッター付) エスコ

    [73個組] 工具セット(シャッター付)

    エスコ
    150,900税込165,990
    1組
    翌日出荷
    セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)26.3型番C635ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • タッカー&ネイラー (バッテリー付き) エスコ

    タッカー&ネイラー (バッテリー付き)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,000税込15,400
    1セット
    翌々日出荷
    テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。
    付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215
  • デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコ

    デジタル圧力計 EA729DZシリーズ

    エスコ
    95,900税込105,490
    1個
    3日以内出荷
    注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
    仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示