カテゴリ
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- RS PRO(18)
- DUNLOP(ダンロップ)(8)
- ホーザン(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- ケナメタル(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- TRUSCO(5)
- Vesrah(4)
- サテライト(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- IRC(3)
- 末松電子製作所(3)
- Wera(2)
- Excellent kobo(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ブランドをもっと見る
「100/90-14」の検索結果

フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
エスコ¥80,600税込¥88,6601個当日出荷工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
スクエアー・アルミ台付
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能