カテゴリ
- 物流用品(169)
- 研磨材(71)
- 作業工具(59)
- 測定用品(42)
- 科学研究・開発用品(41)
- 保管用品(37)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(36)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 電動工具(26)
- 制御機器(23)
- 電気材料(20)
- 建築金物(20)
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 清掃用品(12)
- 厨房用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 作業服(9)
- 梱包用品(8)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- 安全標識(5)
- 店舗什器・備品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(142)
- SMC(6,492)
- Panasonic(パナソニック)(1,852)
- TRUSCO(994)
- 三菱電機(901)
- ハンマーキャスター(681)
- サカエ(592)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(545)
- アズワン(516)
- NSK(日本精工)(491)
- 長野計器(475)
- NTN(エヌティーエヌ)(389)
- コガネイ(383)
- バクマ工業(376)
- ユーエイキャスター(315)
- CKD(291)
- ヤナセ(柳瀬)(268)
- マキテック(235)
- NACHI(不二越)(230)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「100φ」の検索結果
特価

Φ100x75mm た わ し
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80色グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)430寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
Φ100x400mm スチールたわし
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落しエスコ品番EA928AJ-108寸法(mm)100×400タイプ粗さ:細繰り返し・詰め替え対応
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
Φ100x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA992C-14材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)100線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ大目開き1.6mm
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁
エスコ¥5,540税込¥6,0941個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
Φ100x15.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ100×15.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])550[55]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
Φ100x15mm ダイヤモンドホイール(チタンコート)
エスコ¥2,180税込¥2,3981枚翌日出荷材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒質量(g)71穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])14500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6刃厚(mm)15
Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚当日出荷用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15000
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個当日出荷エスコ品番EA628WN-100厚さ(mm)11内径(Φmm)63.5折径(mm)100切り幅(mm)6
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥7,930税込¥8,7231個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
...















![[EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785018-210511-02.jpg)
![[パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(Φ100用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665275-210507-02.jpg)