カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(710)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(358)
  • Puig (プーチ)(262)
  • PMC(132)
  • コガネイ(117)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(114)
  • AFAM(アファム)(104)
  • ケルヒャー(74)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
  • Hirschmann Test & Measurement(70)
  • 十川ゴム(66)
  • brembo(63)
  • RS PRO(42)
  • 三桂製作所(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(41)
  • R&G RACING PRODUCTS(41)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-04」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-52
4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA441PA-4
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-47
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
5,390税込5,929特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA997XM-8
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
3,630税込3,993特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA997XM-105
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
当日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)10発泡倍率約15倍
平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ平ワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XM-3
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)3発泡倍率約15倍
500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-10
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-103
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-305
500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)8発泡倍率約15倍
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-203
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-5
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-303
500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)5発泡倍率約15倍
500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-115
500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-110
500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-315
500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-210
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
99,500税込109,450
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)エスコ
46,200税込50,820
1セット
翌日出荷
セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
59,000税込64,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,000税込137,500
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-105粒度1000
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-108
500x1000x15mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x15mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)15発泡倍率約15倍
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-308
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-208
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製] エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製]エスコ
8,690税込9,559
1セット
翌日出荷
セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-215
500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-15
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
69,000税込75,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1820x1000x4.0mm 羊毛フェルト エスコ1820x1000x4.0mm 羊毛フェルトエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-4