カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(447)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • 理研計器(187)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(102)
  • Igus(イグス)(99)
  • RS PRO(93)
  • SIEMENS(90)
  • アズワン(86)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
  • IKO(日本トムソン)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • VISHAY(47)
  • NORCOMP(47)
  • マキテック(46)
  • 南国フレキ工業(44)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(38)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット取付型イヤーマフ エスコヘルメット取付型イヤーマフエスコ(1件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
当日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM質量(g)199周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-4
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
34,200税込37,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-25
2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
38,500税込42,350
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-25
油砥石・天然(細目) エスコ油砥石・天然(細目)エスコ
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌日出荷
150x50x25mm/#1000 油砥石(極細) エスコ150x50x25mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-15
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/黒) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/黒)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
25x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ25x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-25
ウレタンボード(レベル調整用) エスコウレタンボード(レベル調整用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
3.8x25mm コーススレッド(1000本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(1000本)エスコ
2,260税込2,486
1箱(1000本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FG-1
ヘルメット EA998シリーズ エスコヘルメット EA998シリーズエスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
オレンジ頭囲(cm)53~62
糸無タグ(白/1000枚) EA475HZシリーズ エスコ糸無タグ(白/1000枚) EA475HZシリーズエスコ
2,100税込2,310
1箱(1000枚)
翌日出荷
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-83
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
25x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ25x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-25
ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズエスコ
4,600税込5,060
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):24●長さ(mm):1000●適用サイズ:24mm~25mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-02
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能アズワン品番65-9272-35
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)エスコ
34,700税込38,170
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-96ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップシングル
水研ぎ砥石・天然(細目) エスコ水研ぎ砥石・天然(細目)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様●粒度:#1000●仕様:細目●サイズ(mm):203×76×25アズワン品番65-2136-51
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-93
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-79
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-100材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x25x1000mm コーナーガード(黄) エスコ25x25x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6付属品両面テープエスコ品番EA983FG-225幅(mm)25×25長さ(m)1
100mm/26枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/26枚組 シクネスゲージエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-27
静電気帯電防止作業靴 エスコ静電気帯電防止作業靴エスコ
6,940税込7,634
1足
翌日出荷
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
25x20x1000mm 看板枠(壁付け用) エスコ25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-1
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-94
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)エスコ
5,280税込5,808
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
Φ25x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ25x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-25
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコメタルラックポール(4本) EA976AJシリーズエスコ
4,990税込5,489
1組(4本)
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)25OD(オリーブドラブ)
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)エスコ
40,800税込44,880
1セット
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブラックサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-98ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600自由落下距離(m)最大2.3ランヤード伸縮自在ストラップツイン
203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面) エスコ203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付
粒度#1000/#6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×76×25アズワン品番64-2217-95
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-84
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-92