カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • KOA(26)
  • アズワン(24)
  • ウシオライティング(16)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • マキテック(7)
  • ミスターマイスター(7)
  • 日動工業(6)
  • RS PRO(6)
  • ELPA(5)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • ニチワ電機(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 八光電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V500W」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A質量(kg)6.8タイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388吸込仕事率(W)105集塵容量(L)1.5騒音値(dB)59
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • シーラー(卓上式/溶断) エスコ

    シーラー(卓上式/溶断)

    エスコ(2件のレビュー)
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    シール幅(mm)0.55機能溶着、溶断
  • センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコ

    センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
    付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
  • AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコ

    AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
    仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    28,800税込31,680
    1台
    翌日出荷
    スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
    仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコ

    AC100V/200kg 電動ウィンチ

    エスコ
    89,400税込98,340
    1台
    翌日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
    仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
  • AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    3日以内出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず