カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 清掃用品(30)
- 保管用品(26)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- テープ(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(56)
- KITO(キトー)(1,717)
- サンエス(904)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(523)
- Panasonic(パナソニック)(368)
- Altrider (アルトライダー)(294)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- ニッセイ(235)
- 大阪魂(215)
- CKD(176)
- TRUSCO(174)
- NAC(長堀工業)(171)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(147)
- 三菱電機(133)
- アルトコーポレーション(119)
- コガネイ(109)
- EKチェーン(94)
- ビックス(91)
- omron(オムロン)(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「100l」の検索結果
特価

100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器
エスコ¥8,400税込¥9,2401個翌日出荷耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
737x356x381mm/100L キャリーバッグ(ボストン)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷正面・両サイド・トップにポケットが付属している為、数多くの物を収納できます。 ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。エスコ品番EA927CJ-2材質ポリエステル質量(kg)2.8容量(L)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×356×737
0-300mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
0-200mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷エスコ品番EA526TK-3材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100
0-250mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷エスコ品番EA526TK-4材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100
40x40x100mm L型連結金具(スチール製)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA951EA-351A幅(mm)40×40厚さ(mm)2寸法(mm)【穴】7×29.5全長(mm)100質量(g)約119.4穴数4取付ねじなし
50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷エスコ品番EA979LC-100L材質PBT長さ(mm)1000色青取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)85毛丈(mm)50ブラシ径(Φmm)0.2
100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ¥40,300税込¥44,3301個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979LE-100L材質PBT色青テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1全高(mm)145毛丈(mm)100ブラシ径(Φmm)0.5
325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)325×200×100フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
ダストボックス
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷本体+ふた。たっぷり入る大容量ペールです。5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。容量(L)120サイズ(mm)Φ612×755(H)(蓋セット時の寸法)材質ポリプロピレン質量(kg)4.6商品タイプ本体+フタ
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
AC100V/910W(3.0L)電動ポット
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷仕様浄水カートリッジ1個、固定具セット付サイズ125(W)×110(D)×75(H)mm質量(g)満水時:約310(約450)メーカーパナソニックろ過流量1.8L/分(水圧100kpaの時)材質(ろ材)不織布、粒状活性炭、 中空糸膜
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)
エスコ¥43,700税込¥48,0701個翌日出荷全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397質量(kg)6.6消費電力(W)1000電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7電源コード(m)15騒音値(dB)58
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)
エスコ¥39,700税込¥43,6701個翌日出荷付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416質量(kg)7.8消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7騒音値(dB)62
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70![[L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415444-180221-02.jpg)
[L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個4日以内出荷クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。エスコ品番EA915EB-2材質ポリエステル色ホワイトサイズL頭囲(cm)64
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9



































![[L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415444-180221-02.jpg)