カテゴリ

  • 測定用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 第一計器(106)
  • オンダ製作所(56)
  • 右下精器製造(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 旭計器工業(46)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • CEJN(セイン)(41)
  • KITZ(キッツ)(33)
  • ニューマシン(31)
  • ダイキン工業(28)
  • 東洋バルヴ(23)
  • 長野計器(21)
  • CKD(19)
  • ONK(オーエヌ工業)(16)
  • コフロック(11)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(11)
  • ケルヒャー(10)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mpa」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GF-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/-0.1-0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/-0.1-0MPa 圧力計

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-0ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計

    エスコ(1件のレビュー)
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • 100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GM-10種類汎用圧力計
  • 100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
  • 100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GJ-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-30種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
  • G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-10種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-4ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-16ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-20種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-1種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-100種類汎用圧力計
  • 1100x1100x220mmパレットキャップ エスコ

    1100x1100x220mmパレットキャップ

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    当日出荷
    雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
    材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
  • 82x100mm パレットトラックローラー エスコ

    82x100mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • M8x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x100mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-13長さ(mm)100
  • 127x200x100mm パーツトレー (赤色) エスコ

    127x200x100mm パーツトレー (赤色)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957AD-107材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • 85x100mm パレットトラックローラー エスコ

    85x100mm パレットトラックローラー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • M12x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x100mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-33長さ(mm)100
  • M10x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x100mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-23長さ(mm)100