カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(109)
- omron(オムロン)(81)
- CKD(22)
- 山本電機製作所(19)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
- ニッセイ(14)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TRUSCO(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 三菱電機(6)
- 山洋電気(6)
- mizuno(ミズノ)(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 富士電機(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「100s3m」の検索結果

0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム