カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 電動工具(20)
  • 清掃用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 家電(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 医療(5)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4,028)
  • 三菱電機(3,096)
  • ODELIC(オーデリック)(892)
  • 東芝ライテック(294)
  • DAIKO(大光電機)(274)
  • ENDO(遠藤照明)(248)
  • オーム電機(198)
  • コイズミ照明(167)
  • 日動工業(162)
  • 岩崎電気(155)
  • ヤガミ(110)
  • 山田照明(96)
  • ELPA(88)
  • YAMAZEN(山善)(83)
  • omron(オムロン)(70)
  • アズワン(69)
  • 東京メタル(69)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 10w」の検索結果

関連キーワード
162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10W ワイヤレススピーカー エスコ

    10W ワイヤレススピーカー

    エスコ
    ¥88,000税込¥96,800
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
    仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
  • AC100V/800W シーラー エスコ

    AC100V/800W シーラー

    エスコ
    ¥97,600税込¥107,360
    1個
    翌日出荷
    ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
    エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • AC100V/300W レフ電球 エスコ

    AC100V/300W レフ電球

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコ

    AC100V/ 720W ベルトサンダー

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
    仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
  • AC100V/1200W ヒートブロワー エスコ

    AC100V/1200W ヒートブロワー

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    翌日出荷
    高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
    エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
  • AC100V/80W半田ごて エスコ

    AC100V/80W半田ごて

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • AC100V/90W デスクヒーター エスコ

    AC100V/90W デスクヒーター

    エスコ
    ¥9,600税込¥10,560
    1個
    翌日出荷
    机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
    エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコ

    AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
    エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力300Wプラグ平型
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    ¥40,500税込¥44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    ¥8,220税込¥9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • AC100V/60W半田ごて エスコ

    AC100V/60W半田ごて

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
  • AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコ

    AC100V/ 200W ランダムサンダー

    エスコ
    ¥8,480税込¥9,328
    1個
    翌日出荷
    集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
    仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
  • AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ

    AC100V/ 240W オービタルサンダー

    エスコ
    ¥7,270税込¥7,997
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
    仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V/1000W ヒートガンセット エスコ

    AC100V/1000W ヒートガンセット

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコ

    AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個(1個)
    当日出荷
    フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
    用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
  • AC100V/300W マルチツールセット エスコ

    AC100V/300W マルチツールセット

    エスコ
    ¥34,400税込¥37,840
    1セット
    翌日出荷
    (マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
    仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
  • 小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ

    小型ヒートガンセット AC100V/300W

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    ¥31,200税込¥34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • AC100V/550W 電動エアダスター エスコ

    AC100V/550W 電動エアダスター

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    当日出荷
    付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
    仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
  • LEDセンサーライト AC100V/60W エスコ

    LEDセンサーライト AC100V/60W

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    翌日出荷
    「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
    材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12mエコロジー商品省エネ
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    ¥157,000税込¥172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • AC100V/1000Wヒートガン エスコ

    AC100V/1000Wヒートガン

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ

    作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    ¥58,300税込¥64,130
    1個
    翌日出荷
  • AC100V/680W フトン乾燥機 エスコ

    AC100V/680W フトン乾燥機

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1台(1台)
    翌日出荷
    パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
    付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
  • AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・40W スピードコントロールモーター

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    ¥53,300税込¥58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    ¥278,700税込¥306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能