カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • トランス(4)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(28)
  • アポロ(5)
  • 共立電子産業(7)
  • セルスター(16)
  • コーセル(28)
  • Meltec(大自工業)(25)
  • 相原電機(4)
  • スワロー電機(2)
  • マザーツール(1)
  • omron(オムロン)(221)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • 三菱電機(89)
  • コガネイ(88)
  • 富士電機(85)
  • DAIKO(大光電機)(84)
  • Hirschmann Test & Measurement(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 12v」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分周波数範囲(Hz)45~70使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下使用電圧範囲(V)3相AC100~500サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコAC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機エスコ
109,600税込120,560
1台
翌日出荷
材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
小型電動ウインチ エスコ小型電動ウインチエスコ
233,800税込257,180
1台
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質質量(kg)19揚程(m)29電源AC100V1100W、12Aコード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496定格荷重(kg)200電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)14.4
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
8日以内出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
DC12V/AC100V・120W インバーター エスコDC12V/AC100V・120W インバーターエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JA-31