カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(390)
  • Panasonic(パナソニック)(286)
  • 三菱電機(86)
  • CKD(44)
  • サンワサプライ(36)
  • 大和電器(26)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • サンワダイレクト(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(23)
  • エレコム(21)
  • DiodesZetex(16)
  • 日本製線(15)
  • コーセル(13)
  • 日東工業(12)
  • ATEN(12)
  • オーム電機(11)
  • 摂津金属工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v20a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-86
直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0Aエスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)アズワン品番65-2226-33
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコHDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズエスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付アズワン品番65-9280-65
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
AC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100エスコ品番EA940AV-19
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式アズワン品番65-9314-30
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71