カテゴリ

  • 照明(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • オーム電機(10)
  • ELPA(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 東京メタル(3)
  • 三菱電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イシグロ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v40w e17」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-27
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコAC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25