カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • オーム電機(21)
  • ELPA(11)
  • 三菱電機(9)
  • XP POWER(9)
  • イチネンTASCO(6)
  • CKD(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 千葉工業所(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • RS PRO(4)
  • 大菱計器製作所(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ダルトン(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ナリカ(3)
  • DiodesZetex(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v40w」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコ

    AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
    エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
  • AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・40W スピードコントロールモーター

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥63,500税込¥69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6