カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ナンシン(13)
- イノアック(1)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ユーエイキャスター(1)
「100x32 nansin」の検索結果
特価
![100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718355-180827-02.jpg)
100x 32mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥920税込¥1,0121個4日以内出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)




![100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718355-180827-02.jpg)