カテゴリ
- 保管用品(17)
- 物流用品(10)
- 測定用品(10)
- 機構部品(8)
- 事務用品(7)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗料(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- スズキ(385)
- ニチコン(298)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- ホンダ(199)
- cotta(185)
- RS PRO(159)
- パール金属(154)
- SMC(132)
- HEADS(ヘッズ)(69)
- EBM(江部松商事)(65)
- 日本ケミコン(56)
- 福井クラフト(54)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 三菱電機(36)
- 雅(32)
- ニッサン(30)
- 旭精工(29)
- ナカバヤシ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「105h」の検索結果
特価
![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
ステップブロックセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
54x105x32mm 小物ケース
エスコ¥125税込¥1381個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。フック付。エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)色クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)![シスボックス [赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03698807-160906-02.jpg)
シスボックス [赤]
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。付属品タイトルシール、連結ビスエスコ品番EA954TD-2材質ポリプロピレン色赤サイズA4規格A4サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W)グリーン購入法適合
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥439税込¥4831個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8![シスボックス [緑] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03698843-180827-02.jpg)
シスボックス [緑]
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。付属品タイトルシール、連結ビスエスコ品番EA954TD-6材質ポリプロピレン色緑サイズA4規格A4サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W)グリーン購入法適合
ボードトロリー
エスコ¥12,900税込¥14,1901台当日出荷楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
スナップ付宝来鈴(防犯用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(10個)当日出荷用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
5列3段 パーツキャビネット
エスコ¥44,300税込¥48,7301台当日出荷仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
屋内用水性蓄光塗料
エスコ¥19,980~税込¥21,978~1個(1kg)当日出荷から翌日出荷光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック色クリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)
エスコ¥50,300税込¥55,3301個当日出荷材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン幅(mm)585高さ(mm)638奥行(mm)360段数2耐荷重(kg/段)40(均等荷重)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロック鍵有効内寸法・高さ(mm)272
塗装用具セット
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
高速切断機
エスコ¥32,000税込¥35,2001台当日出荷鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071セット翌日出荷どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個欠品中奥行300mm用。仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥4,610税込¥5,0711個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-53材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200内寸(mm)105×105×105(H)
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
105x56x30mm ホワイトボード用イレーザー
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷材質表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×30繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズ
エスコ¥13,500税込¥14,8501箱(36個)翌日出荷奥行300mm用。仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36




![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)










![シスボックス [赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03698807-160906-02.jpg)




![シスボックス [緑] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03698843-180827-02.jpg)