カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 椿本チエイン(123)
  • SMC(91)
  • CKD(34)
  • ニッサン(26)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • TRUSCO(13)
  • ニチアロイ(日本超硬)(13)
  • イムラ(13)
  • 日東工業(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • イスカル(8)
  • 住友重機械工業(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • THK(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • JOYN(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「108n」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA157DF-2
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • (HFO1234yf)小型容器アダプター エスコ

    (HFO1234yf)小型容器アダプター

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
    用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコ

    サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1パック(6枚)
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)対応冷媒種別R134a入数6個
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1本
    翌々日出荷
    サービス缶バルブはEA108NBを使用してください。
    危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    ¥35,700税込¥39,270
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    ¥9,550税込¥10,505
    1本
    3日以内出荷
    サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物