カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(123)
- SMC(91)
- CKD(34)
- ニッサン(26)
- KHK(小原歯車工業)(15)
- TRUSCO(13)
- ニチアロイ(日本超硬)(13)
- イムラ(13)
- 日東工業(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イスカル(8)
- 住友重機械工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- THK(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- JOYN(6)
- ブランドをもっと見る
「108n」の検索結果

M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
サービス缶バルブ (R134a用)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌々日出荷力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
サービス缶
エスコ¥9,550税込¥10,5051本3日以内出荷サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。内容量(g)200危険物の類別非危険物