カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 物流用品(34)
  • 空調・電設資材(25)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(2,061)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,552)
  • BIGM(丸山製作所)(1,541)
  • メディアカバーマーケット(861)
  • 大阪魂(669)
  • KITZ(キッツ)(256)
  • StarTech.com(206)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(159)
  • 桑名金属工業(159)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
  • RS PRO(150)
  • TRUSCO(144)
  • CKD(120)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(111)
  • 廣杉計器(100)
  • omron(オムロン)(96)
  • 東洋バルヴ(94)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WN-100厚さ(mm)11内径(Φmm)63.5折径(mm)100切り幅(mm)6
910x610mm/300kg 運搬車 エスコ910x610mm/300kg 運搬車エスコ
19,000税込20,900
1個
当日出荷
折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62車輪径(Φmm)125(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)610車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
100Kg チェーンホイスト エスコ100Kg チェーンホイストエスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
8日以内出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11質量(kg)18電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
[EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個) エスコ[EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KF-10
1000Kg/1200mm ローラーバー エスコ1000Kg/1200mm ローラーバーエスコ
59,200税込65,120
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA985A-11
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-7
G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3
G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用) エスコ47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
エスコ品番EA970FE-3
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製) エスコ600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)エスコ
75,200税込82,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)エスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個材質ポリカーボネート寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)質量(kg)6.5ブルー/クリアケース寸法(mm)298×284×55(H)
M10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-42
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
1000kg パイプ用吊フック エスコ1000kg パイプ用吊フックエスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-4質量(kg)3.35種類フック寸法L(mm)315使用荷重(t)1寸法d(mm)42寸法L1(mm)160寸法L2(mm)250寸法T(mm)22
M10x 50mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製) エスコM10x 50mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949H-52
1000kg アーバープレス(ハンドホイール付) エスコ1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)エスコ
69,400税込76,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525X-41
内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) エスコ内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-6B材質ゴム寸法(mm)370×370×20質量(kg)2内径(Φmm)305適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
[L] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[L] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)25~26材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-2AサイズL
107x93x35mm 防水小物箱(ネイビー) エスコ107x93x35mm 防水小物箱(ネイビー)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508K-10材質ABS樹脂寸法(mm)107×93×35ブルー/クリア構造防滴外寸(mm)107×93×35仕切板6仕切数(個)10仕切りあり
60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ60kg(10g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-60ひょう量単位kg
[M] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[M] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)23.5~24.5材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-1AサイズM
[LL] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[LL] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ(1件のレビュー)
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)26.5~28材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-3AサイズLL
63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン) エスコ63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)エスコ
29,000税込31,900
1個
欠品中
ひもは背中でクロス式。 高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100エスコ品番EA355K-10種別エプロン材質ザイロン厚さ(mm)0.5質量(g)300寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)500ひも長(cm)110
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-31タイプ標準形
1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット エスコ1030x855x840mm/1500kgメッシュパレットエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式材質特殊超過強化PP質量(kg)39.7最大積載量(kg)1500
610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板) エスコ610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)エスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)410荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)
100Kg ハンドクランプ エスコ100Kg ハンドクランプエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
100kg マグネットリフター エスコ100kg マグネットリフターエスコ
1台
取扱停止中
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製) エスコ810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)エスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン
ステンレス製トング エスコステンレス製トングエスコ
2,440税込2,684
1箱(5本)
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA595K-10B全長(mm)440