カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
- フランジ用全面パッキン(2)
- フランジ用中パッキン(25)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(6)
- 125(1)
材質
- ゴム(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(6)
- 二トリルゴム(NBR)(9)
適合流体
- アルカリ(15)
- ガス(18)
- 水(18)
- 油(18)
- 溶剤(18)
- 炭化水素(9)
- 空気(15)
- 蒸気(18)
厚さ(mm)
- 1.5(8)
- 1.6(1)
- 2(8)
- 2.8(1)
- 3(9)
特性
- 耐薬品(6)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ダイコー(17)
- 日本バルカー(40)
- ニチアス(25)
- MIEテクノ(1)
- 村部フランヂ(6)
- 吉年(2)
- TRUSCO(3)
- イノック(14)
- 桑名金属工業(1)
- 東洋バルヴ(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CoolHeat(26)
- azbil(旧:山武)(10)
- SAMTEC(8)
- 南国フレキ工業(7)
- 昭和技研工業(5)
- 天領まな板(5)
- ブランドをもっと見る
「10k50a」の検索結果
![[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635287-170413-02.jpg)
[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA351DK-50厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)
[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,910税込¥2,1011個4日以内出荷エスコ品番EA351DJ-50厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,830税込¥2,0131枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,230税込¥1,3531枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥3,220税込¥3,5421枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥1,120税込¥1,2321枚当日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,740税込¥1,9141枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥880税込¥9681枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,290税込¥2,5191枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥1,210税込¥1,3311枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,780税込¥1,9581枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥3,500税込¥3,8501枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥845税込¥9301枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥1,650税込¥1,8151枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,810税込¥1,9911枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥969税込¥1,0661枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥549税込¥6041枚当日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A呼び圧力10K
50A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A呼び圧力10K
50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A呼び圧力10K




![[JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635287-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)