カテゴリ
- 物流用品(270)
- 保管用品(59)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 機構部品(31)
- 建築金物(26)
- 作業工具(26)
- 測定用品(19)
- 電動工具(19)
- オフィス家具(18)
- 事務用品(14)
- 清掃用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 切削工具(7)
- 梱包用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 安全用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(119)
- 高田ベッド製作所(1,754)
- ホンダ(717)
- TRUSCO(449)
- RS PRO(408)
- 三木プーリ(328)
- イトーキ(288)
- スバル(279)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(230)
- アイリスオーヤマ(224)
- アズワン(218)
- サカエ(212)
- YAMAZEN(山善)(162)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- サンワダイレクト(155)
- シロクマ(153)
- ストア・エキスプレス(145)
- シグマ光機(105)
- 山金工業(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(6)
「10kg」の検索結果

10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10kg マグネットホルダー
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
10kg アルミフィンクリーナー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。用途アルミフィンの油汚れの洗浄にエスコ品番EA115-38ApH値8.3/9.3液性アルカリ性![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)
[10Kg] アルミフィンクリーナー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4液性アルカリ性
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用pH値1.2液性酸性
10kg アルミフィンクリーナー アルカリ性/ノンリンス型
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様カン下寸法:29mm材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×49.5リング内寸(mm)Φ13.5![[10g-31kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
[10g-31kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌々日出荷エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
60kg(10g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01エスコ品番EA715DE-60種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
60kg( 10g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型
エスコ¥7,990税込¥8,7891個当日出荷仕様●使用荷重:1650kg●ベルトの長さ:10m●ベルト(幅×厚み):50×3.2mm●ベルト材質:ポリエステル
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥635税込¥6991個6日以内出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
エスコ¥22,500税込¥24,7501本翌日出荷材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100
内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA983FT-6B材質ゴム寸法(mm)370×370×20質量(kg)2内径(Φmm)305適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻当日出荷仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個
エスコ¥7,690税込¥8,4591セット(10個)翌日出荷ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒
1.3kg 超早強性接着セメント(10分)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47色グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
冷温水配管腐食防止剤
エスコ¥24,600税込¥27,0601個(10kg)当日出荷5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止エスコ品番EA119-4ApH7.2~9.2(原液)比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
強力アルミフィンクリーナー 中性
エスコ¥8,980税込¥9,8781個(10kg)翌日出荷標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
冷温水配管鉄錆洗浄剤
エスコ¥39,000税込¥42,9001個(10kg)翌日出荷装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去エスコ品番EA119-4pH値PH7.0~8.0比重1.39~1.43使用量系内の保有水量に対して10~20%
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)
エスコ¥31,200税込¥34,3201箱(10kg)当日出荷5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
...







![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)








![[10g-31kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)















![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)