カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(14)
  • 縫製用品(14)
  • 物流用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(1,037)
  • MAD MAX(マッドマックス)(192)
  • プロトブレンボ(180)
  • イマオコーポレーション(132)
  • WURTH ELEKTRONIK(107)
  • YAGEO(94)
  • SMC(81)
  • Festo(73)
  • SAMTEC(70)
  • RS PRO(69)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • TRUSCO(55)
  • KEMET(55)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
  • VISHAY(44)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm 1.25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-10L
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
グリースニップル(90°) エスコグリースニップル(90°)エスコ
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
150税込165
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
10,000税込11,000
1セット(6本)
当日出荷
六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)アズワン品番65-2232-84
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VE-10S
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)エスコ
200税込220
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-64入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
グリースニップル(67.5°) エスコグリースニップル(67.5°)エスコ
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-56
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
P-10A  バックアップリング (5個) エスコP-10A バックアップリング (5個)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-10AJIS規格JIS B 2407呼び番号P-10A
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-50
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-53
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-59
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-62
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,740税込1,914
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65アズワン品番64-7866-84入数100個入り
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12M
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色ODエスコ品番EA628PT-65
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-47
水中ポンプ用ホース エスコ水中ポンプ用ホースエスコ
2,790税込3,069
1巻
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
ドライバービット(+-) エスコドライバービット(+-)エスコ
4,960税込5,456
1セット
翌日出荷
入り組み点数:8点。セット内容:(+)ビット×4、(-)ビット×4、ビットホルダー。(+)ビット #0・#1・#2・#3。(-)ビット 刃幅×刃厚:3.5×0.5mm、4.0×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1.0mm。ビットホルダー10本用。
ビット全長(mm)(+):50、(-):50シャンク径(inch)六角:1/4”
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,740税込1,914
1パック(100個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65アズワン品番64-7866-85入数100個入り
スパークプラグアダプター エスコスパークプラグアダプターエスコ(1件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA514BE-41用変換アダプター。
ねじサイズM14×1.25-6H