カテゴリ

  • 作業工具(226)
  • 物流用品(50)
  • 機構部品(42)
  • テープ(40)
  • 切削工具(31)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 研磨材(26)
  • 梱包用品(19)
  • 事務用品(18)
  • 電気材料(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(129)
  • RS PRO(836)
  • WURTH ELEKTRONIK(483)
  • Optibelt(474)
  • TRUSCO(332)
  • KHK(小原歯車工業)(283)
  • 大阪魂(276)
  • NSK(日本精工)(221)
  • 椿本チエイン(211)
  • NTN(エヌティーエヌ)(160)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(145)
  • Festo(139)
  • アズワン(132)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(130)
  • NOK(129)
  • 鹿島化学金属(UKB)(118)
  • 八幡ねじ(115)
  • KTC(104)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm幅」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
欠品中
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷から翌々日出荷
10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(4件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA684AS-10
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類Vベルト
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA685A-3商品構成単品
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
フレーム エスコフレームエスコ
1,380税込1,518
1束(4本)
当日出荷から翌日出荷
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
[極太]油性マジックインキ エスコ[極太]油性マジックインキエスコ(2件のレビュー)
395税込435
1本
当日出荷
油性。ロングライフ分別回収。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス全長(mm)165質量(g)69線幅(mm)10×18
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
17,700税込19,470特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(# 80/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
ローラーカッター(A3) エスコローラーカッター(A3)エスコ
42,300税込46,530
1個
当日出荷
ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kgアズワン品番65-2191-95繰り返し・詰め替え対応
10mmx2.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ10mmx2.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。 両面タイプなので巻くだけで簡単に結束できます。
エスコ品番EA944MA-9寸法(mm)10×2
O型ハンドル(鏡面) エスコO型ハンドル(鏡面)エスコ
7,610税込8,371
1組
当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
10x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ
1,200税込1,320
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒) エスコ10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/黒)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-23材質ポリエステル寸法(mm)10×3
260x55mm ダブルクリップ エスコ260x55mm ダブルクリップエスコ
740税込814
1個
当日出荷
仕様クリップくわえ幅:10mm寸法(mm)205×30アズワン品番64-2265-07入数1個
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコO型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ3/8”sqx10mm[2重4角]ソケットエスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10差込角(inch)3/8”全長(mm)26外径(mm)16.8
170x100x10mm 保冷剤(8コ入) エスコ170x100x10mm 保冷剤(8コ入)エスコ(1件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤質量(g)約150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
2,040税込2,244
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
静音カーテンレール用ランナー エスコ静音カーテンレール用ランナーエスコ(1件のレビュー)
640税込704
1パック(10個)
当日出荷
EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製) エスコ10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面エスコ品番EA720YY-42
10x2.0mm/1m マグネットロール エスコ10x2.0mm/1m マグネットロールエスコ
265税込292
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)10厚さ(mm)2.0長さ(m)1エスコ品番EA781BZ-210材質フェライト+エラストマー吸着力80gf/25mm以上着磁力片面
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
460税込506
1箱(10本)
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-2材質ステンレス(SUS316)幅(mm)10全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)2
コードレール エスココードレールエスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個(10個)
欠品中
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本アズワン品番65-2226-56
スクレーパー(ノンスパーキング) エスコスクレーパー(ノンスパーキング)エスコ
2,520税込2,772
1本
当日出荷
滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6アズワン品番65-2165-34
10x26mm [Hexagon]ドライバービット エスコ10x26mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-10本数1
R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコR 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)エスコ
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-54入数5個ねじサイズPT1/8"
カメラ用ネックストラップ エスコカメラ用ネックストラップエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
ポスターカラー筆 エスコポスターカラー筆エスコ(4件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
用途レタリング、イラスト、塗り込み用毛材山羊毛材質(柄部)
10 mm 1/4SQ ソケット エスコ10 mm 1/4SQ ソケットエスコ
350税込385
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)10エスコ品番EA617CL-10
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
10x12mm メガネレンチ エスコ10x12mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12エスコ品番EA686A-4
...