カテゴリ

  • 物流用品(143)
    • ねじ込み式キャスター(1)
    • 車輪のみ(13)
    • 吊具(37)
  • 切削工具(163)
    • ハンドリーマ(1)
  • 研磨材(106)
  • 作業工具(80)
  • 機構部品(58)
  • 電気材料(42)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 空調・電設資材(23)
  • 測定用品(23)
  • 梱包用品(21)
  • 電動工具(19)
  • テープ(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 防犯用品(11)
  • 空圧工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(121)
  • 東海キャスター(72)
  • ナンシン(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 岡崎精工(292)
  • TRUSCO(375)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • カクダイ(15)
  • SMC(3,928)
  • RS PRO(918)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • 三木プーリ(494)
  • コガネイ(466)
  • NACHI(不二越)(325)
  • OSG(オーエスジー)(318)
  • グーリング(316)
  • PISCO(ピスコ)(305)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(236)
  • EIKO(栄工舎)(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm径」の検索結果

関連キーワード
993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ロープキャッチャー エスコロープキャッチャーエスコ(1件のレビュー)
9,240税込10,164
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ75mm カップ型ワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線外径(Φmm)75ねじサイズM10×1.5毛丈(mm)25線径(Φmm)0.51エスコ品番EA809-22ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
750税込825
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用) エスコ8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YFセット内容軸径(入数):8mm(80)10mm(70)11mm(50)12mm(40)14mm(30)15mm(30)穴径(入数):9mm(70)10mm(70)11mm(50)12mm(40)13mm(40)14mm(30)15mm(25)
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-113
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状アズワン品番65-9253-83
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BMシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61アズワン品番65-9253-93
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-90
10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)エスコ
815税込897
1本
当日出荷
アダプター付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)アズワン品番64-7988-85危険物の類別非危険物
10mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ10mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)45全長(mm)50適合ワイヤ径(Φmm)10
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
2,040税込2,244
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
40mm/2車 ナイロンプーリー エスコ40mm/2車 ナイロンプーリーエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)93質量(g)272使用荷重(kg)300車径(mm)40使用ロープ径(mm)~10
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-87
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
6,830税込7,513
1セット(19本)
当日出荷から翌日出荷
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,698税込2,968特価
1セット(19本)ほか
当日出荷から翌日出荷
6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x10mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(2個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(2個)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-13
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,330税込1,463
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
460税込506
1箱(10本)
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
90税込99
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ケーブルクランプ(粘着付) エスコケーブルクランプ(粘着付)エスコ
400税込440
1袋(10個)
翌日出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
...