カテゴリ
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 3M(スリーエム)(3)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- HydraForce(3)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(58)
- ウエルドテック社(3)
- サンコー(三甲)(3)
- ダイキン工業(4)
- ニッサン(7)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- ワルター(4)
- 三桂製作所(28)
- 東洋技研(8)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「10n23」の検索結果
特価
関連キーワード

超強力はがせる両面テープ (粗面用)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個(1個)翌日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
防水気密テープ (ブチルゴム)
エスコ¥2,630税込¥2,8931巻翌日出荷窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら