カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • SMC(7)
  • ニッサン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • テクロック(3)
  • ゴールドウイン(2)
  • セキスイ(2)
  • ニトムズ(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • ダイキン工業(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • トーキン(1)
  • 日東工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n44」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    665税込732
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 布粘着テープ エスコ

    布粘着テープ

    エスコ
    270税込297
    1巻
    翌日出荷
    しなやかで抜群の手切れ性。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包、宅配用、引越梱包用材質スフ布・PET厚さ(mm)0.22ダンボール色質量(g)167芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系タック(ボールNo.)28寸法(mm×m)25×25伸び(%)8保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)44展開力(N/10mm)2.1
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコ

    DC ドライバードリル EA813CKシリーズ

    エスコ
    102,700税込112,970
    1個
    翌日出荷
    回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)