カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(199)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • MURATA(村田製作所)(95)
  • VISHAY(85)
  • KEMET(83)
  • RS PRO(72)
  • 三菱電機(55)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • ニチコン(41)
  • 渡辺電機工業(35)
  • SMC(30)
  • 富士電機(28)
  • エレコム(27)
  • ELPA(23)
  • MG(旧エム・システム技研)(22)
  • 富士インパルス(22)
  • ダイヤトレンド(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 1500」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコ

    DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター

    エスコ
    ¥45,200税込¥49,720
    1台
    翌日出荷
    正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
    仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • 防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ

    防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)

    エスコ
    ¥45,600税込¥50,160
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
    その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • ドライバー (+ -/絶縁細軸) エスコ

    ドライバー (+ -/絶縁細軸)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • AC100V/15A 安全ブレーカー エスコ

    AC100V/15A 安全ブレーカー

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
    質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
  • マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500切断幅(mm)最大6.35
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ

    AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
  • LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコ

    LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1台
    翌日出荷
    LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
    付属品防水スポンジ、マスキングカバー色シルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
  • AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコ

    AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L

    エスコ
    ¥178,100税込¥195,910
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
    付属品ショルダーベルト仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
  • AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
  • AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコ

    AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1台
    翌日出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥9,310~税込¥10,241~
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥545税込¥600
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    翌日出荷
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥115,800税込¥127,380
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-17定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    ¥820~税込¥902~
    1個
    翌々日出荷
    一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
    寸法(mm)32×70×54.5質量(g)85極数2P定格電圧(V)AC100接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数1E
  • 絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ

    絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。