カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アルファ[販促](35)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • プロトティップ(16)
  • 三笠産業[工具](13)
  • サンワサプライ(10)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • TP-LINK(9)
  • StarTech.com(9)
  • 工進(8)
  • TOA(8)
  • 三菱電機(8)
  • PADICO(パジコ)(8)
  • 大阪魂(8)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • 富士電機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    ¥109,600税込¥120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7