カテゴリ
- 安全保護具(11)
- マスク(7)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(49)
- brembo(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- IKO(日本トムソン)(88)
- Kawasaki(16)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- SMC(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(132)
- グーリング(108)
- ケナメタル(17)
- コガネイ(57)
- サンドビック(19)
- シンコー(15)
- スズキ(30)
- トヨタ(38)
- ホンダ(114)
- 三菱ふそう(123)
- 日野自動車(64)
- ブランドをもっと見る
「11-800」の検索結果

ヘルメット取付アダプター 溶接面用
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷EA800PV-11、-16用アダプター仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:EP-004●対応メーカー:ミドリ安全・トーヨーセーフティ・谷沢製作所・DICプラスティック●サイズ:220×230×80(H)mm●重量:88g●材質:樹脂
ヘッドギヤー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。タイプ半面名称マスク本体
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
直結型防毒マスク 1缶式
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
イヤーマフ(小型)
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷細面の方に合うサイズのイヤーマフ。 カップ上下調整可能。仕様薄型カップエスコ品番EA800WS-11A色ブラック×レッド質量(g)280タイプヘッドバンドタイプ遮音値(dB)22
保護めがね(クリアー)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷エスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78レンズ色クリア機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥2,250税込¥2,4751組(10組)翌日出荷水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨材質熱可塑性エラストマー形状三層フランジ遮音値(dB)25![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)
エスコ¥47,000税込¥51,7001個翌日出荷用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
240x270x315mm 溶接面
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
昇降作業用ロリップ
エスコ¥9,910税込¥10,9011個翌日出荷親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ
エスコ¥88,300税込¥97,1301台翌日出荷一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100




![[EA800PV-11/-16用]内側カバープレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64770756-210511-02.jpg)
![[EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64770747-210511-02.jpg)



![[RL1]防塵マスク用替フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142686-231025-02.jpg)



![[EA800WM-10用] 替パット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297327-180220-02.jpg)


![[EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64620859-210506-02.jpg)





![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)
![[RL2] 防塵マスク(S) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64620746-260612-02.jpg)