カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • brembo(35)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • DUNLOP(ダンロップ)(16)
  • Kawasaki(25)
  • omron(オムロン)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • PIRELLI(ピレリ)(18)
  • RS PRO(154)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • サンエス(12)
  • ホンダ(242)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 大阪魂(38)
  • 日野自動車(18)
  • 雅(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110 70 17」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 270x110mm ポリエチレンヘラ(高分子) エスコ

    270x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579DA-17
  • 230x170x110mm 腰 袋 エスコ

    230x170x110mm 腰 袋

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    撥水防水性に優れた腰袋。
    エスコ品番EA925A-2材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)170×110×230(H)ベルト通し幅(mm)75
  • 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ

    55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40繰り返し・詰め替え対応
  • [EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ

    [EA864BB-17A用] 増設子機

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
    仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
  • 110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ

    110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • ツールワゴン付工具セット エスコ

    ツールワゴン付工具セット

    エスコ
    ¥186,100税込¥204,710
    1セット
    翌日出荷
    入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
  • 75x125x170mm 導電トレー エスコ

    75x125x170mm 導電トレー

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-3材質ポリプロピレン色ブルー/クリア質量(g)97外寸(mm)125×170×75内寸(mm)110×150×65/42外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)65~42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
  • 170mm アートナイフ(替刃15枚付セット) エスコ

    170mm アートナイフ(替刃15枚付セット)

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589AC-110
  • 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ

    1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)

    エスコ
    ¥46,100税込¥50,710
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式。 ストッパー付。
    エスコ品番EA520LB-12高さ(mm)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
  • [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-201
  • 1100x1700mm 当て布団 エスコ

    1100x1700mm 当て布団

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    運搬作業等の商品保護に。 伸縮自在のキルティング製当て布団。 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
    エスコ品番EA911BF-32A材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)長さ(mm)1100幅(mm)1700~3700厚さ(mm)約4色(縁)赤
  • [粘着付]デュアルロックファスナー エスコ

    [粘着付]デュアルロックファスナー

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1袋(4組)
    翌日出荷
    裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)
    基材ポリオレフィン樹脂粘着剤ポリエチレンフォーム系
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 1860x810x1170mmロールスタンド(1ロール) エスコ

    1860x810x1170mmロールスタンド(1ロール)

    エスコ
    ¥58,700税込¥64,570
    1個
    翌日出荷
    扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
    質量(kg)20タイプ1ロールタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-2材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-10F
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-10A
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)

    エスコ
    ¥33,200税込¥36,520
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-102材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)

    エスコ
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-12材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-32
  • LED伸縮サービスミラーセット エスコ

    LED伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    ¥6,650税込¥7,315
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • 1860x810x1170mmロールスタンド(2ロール) エスコ

    1860x810x1170mmロールスタンド(2ロール)

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1個
    4日以内出荷
    扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
    質量(kg)23.6タイプ2ロールタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥54,500税込¥59,950
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1125質量(kg)2.7車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80