カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(7)
- 物流用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- MAZDA(マツダ)(79)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PIRELLI(ピレリ)(21)
- RS PRO(81)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- SMC(14)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- スズキ(18)
- スバル(32)
- トヨタ(142)
- ニツコー熔材工業(27)
- ホンダ(225)
- ヤマニパッケージ(16)
- 三菱ふそう(56)
- 三菱電機(21)
- 日野自動車(188)
- 福井クラフト(15)
- ブランドをもっと見る
「110×70」の検索結果

110x 70mm 数字表示器(マグネット式)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。仕様本体裏面、粘着テープ付エスコ品番EA983BB-61材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット寸法(mm)110×70
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
ドアストッパー(マグネット付/黒)
エスコ(1件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-12種別マグネット式、補助板付材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)290×61×35色ブラックタイプ足操作タイププレート寸法(mm)70×110(補助プレート)パイプ径(Φmm)16ベース寸法(mm)60×100パイプ長(mm)約220適合範囲(mm)150
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色赤
Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色白
インバーターパルスTIG溶接機
エスコ¥159,000税込¥174,9001台当日出荷【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)110×70取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
100mm キャスター(固定金具付・静電防止)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:100×32mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
PPロープ収納バッグ (通し穴付き)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個(1個)翌日出荷PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。材質ポリエステル帆布寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで質量(g)約200ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)通し穴径(Φmm)15ポケット内寸法(mm)190×100
125x125x295mm 導電トレー
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷エスコ品番EA506EX-5材質ポリプロピレン色ブルー/クリア外寸(mm)125×295×125内寸(mm)107×270×110/70
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-61材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130
片手鍬(3本爪)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷花壇、菜園などの土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業に最適です。頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ3本爪タイプの掘り起こし作業用片手鍬です。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業にエスコ品番EA650BJ-36材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360質量(kg)0.4先端寸法(mm)70×110
コンロ (カセットガス式)
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷圧電点火方式。付属品専用収納ケース質量(g)350収納時寸法(mm)140×70×110使用時寸法(mm)170×150×110火力(kcal)2500燃焼時間(時間)1.5![[32014] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807944-210511-02.jpg)
[32014] 円すいころ軸受
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:110、B:25![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)
[6014Z]深溝玉軸受
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:110、B:20軌道輪形状深溝玉軸受
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥2,270~税込¥2,497~1本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。仕様●刃先径(mm):12.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:52g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥1,950~税込¥2,145~1本翌日出荷から翌々日出荷。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。仕様●刃先径(mm):9.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:40g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥1,910税込¥2,1011本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)翌日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容青チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色青
Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)翌日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容黄チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色黄
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
1100-1800mm強力伸縮棒
エスコ¥3,090税込¥3,3991個翌日出荷仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm質量(kg)1.2耐荷重(kg)25/65太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
720-1100mm強力伸縮棒
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm質量(kg)0.5耐荷重(kg)40/70太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891箱(2本)翌日出荷高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891箱(2本)翌日出荷高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2850●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:200μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm





























![[32014] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807944-210511-02.jpg)
![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)