カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
    • 用途別電球(4)
    • パネル球(4)
  • 制御機器(32)
    • トランス(5)
  • 清掃用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA15(1)
  • E10(3)
  • E12(7)
  • その他(4)
電圧(V)
  • 30(3)
  • 110(11)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電球形状
電球形状
パネル球(4)
電球形状
小丸球/ナツメ球(7)
光色
  • 光色クリア(1)
クリア
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 岩崎電気(40)
  • ELPA(155)
  • オーム電機(157)
  • ウシオライティング(24)
  • 旭光電機工業(237)
  • SMC(3,447)
  • CKD(311)
  • マルヤス電業(297)
  • 渡辺電機工業(293)
  • MAZDA(マツダ)(249)
  • omron(オムロン)(202)
  • ホンダ(195)
  • 富士電機(180)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • 三菱電機(155)
  • ニッサン(153)
  • RS PRO(140)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
  • 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
  • 0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)5口金E10
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ

    AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
  • AC110V  LED表示灯(白) エスコ

    AC110V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-114形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC110V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-111形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(白) エスコ

    AC110V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-99形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC110V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-98形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC110V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-96形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC110V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-113形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC110V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-97形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC110V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-112形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • B110 スタンダード Vベルト エスコ

    B110 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA967B-110種類Vベルト規格B110
  • A110 スタンダード Vベルト エスコ

    A110 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-110種類Vベルト規格A110
  • C110 スタンダード Vベルト エスコ

    C110 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-110種類Vベルト規格C110
  • 15A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    15A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-2定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    40A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-5定格電流(A)40定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    20A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-3定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    50A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-6定格電流(A)50定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    10A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-1定格電流(A)10定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    30A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-4定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • BN110 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN110 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967BN-110規格BN110有効ピッチ周長さ(mm)2794
  • 電気プラグロックアウト エスコ

    電気プラグロックアウト

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌々日出荷
    110V、120Vのプラグに適用(アース有/無)。施錠可能。プラグを差し込むと鍵穴がとび出し南京錠などでロックするとプラグが抜けなくなります。南京錠は別売です。
    寸法(mm)43×39×20質量(g)27穴径(Φmm)鍵/8
  • C110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    9,260税込10,186
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-110種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C110シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1180型番C-110寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2794最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
  • B110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-110種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球