カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ELPA(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- レッツコーポレーション(2)
- 泰和電気工業(2)
- 三菱電機(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 山田照明(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RS PRO(1)
- マリンテック(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- ASAGAO(1)
- ブランドをもっと見る
「110v5w led」の検索結果

AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色赤エスコ品番EA758ZE-1LED5個エコロジー商品省エネ・長寿命![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3付属品USBケーブル全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ






![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)