カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • NOK(90)
  • NTN(エヌティーエヌ)(87)
  • NSK(日本精工)(78)
  • KANA(片山チエン)(53)
  • DAIKO(大光電機)(46)
  • NACHI(不二越)(40)
  • 三菱電機(39)
  • EBM(江部松商事)(39)
  • New-Era(ニューエラー)(38)
  • アズワン(36)
  • ミヤコ(32)
  • TKG(32)
  • 椿本チエイン(31)
  • cotta(28)
  • ミヤナガ(26)
  • 武蔵オイルシール工業(23)
  • SUGICO(スギコ)(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115φ」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ300×115(H)
  • Φ 6x115mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコ

    Φ 6x115mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)12全長(mm)115先端径(Φmm)6.0
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌々日出荷
    転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黄) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黄)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黒) エスコ

    Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黒)

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    205税込226
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    7,320税込8,052
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • 24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ

    24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1セット(10個)
    当日出荷
    チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
    エスコ品番EA956VL-26材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)クリアー本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径Φ3×115
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ

    227x1354mm ハンドル付タワシ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
    エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
  • [単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    1,290税込1,419
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • [単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(黄色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • ざる エスコ

    ざる

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    1,170税込1,287
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質入数1
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    8,280税込9,108
    1袋
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス入数1
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    7,150税込7,865
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス入数1
  • オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • [単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • 1200mm ひしゃく ポリエチレン製 エスコ

    1200mm ひしゃく ポリエチレン製

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
    材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材柄長さ(mm)1200
  • 190mm 摘果はさみ エスコ

    190mm 摘果はさみ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
    仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • チェーンレンチ エスコ

    チェーンレンチ

    エスコ
    8,330税込9,163
    1丁
    翌日出荷
    完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
    全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
  • 110-115mm フックレンチ エスコ

    110-115mm フックレンチ

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)335質量(g)745ナット外径(Φmm)110~115
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • 密封型ベアリング エスコ

    密封型ベアリング

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
  • 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)310ナット外径(Φmm)115~170
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240対辺(mm)80外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60差込角(inch)1/2
  • 0.83-1.34m クリーナー エスコ

    0.83-1.34m クリーナー

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。
    エスコ品番EA928C-130材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)Φ115×343繰り返し・詰め替え対応
  • 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) エスコ

    青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-30材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
  • 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
  • 黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) エスコ

    黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-31材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
  • DC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用) エスコ

    DC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用)

    エスコ
    26,200税込28,820
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ77×115質量(g)400電源DC12~48V
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
  • オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
    材質スチール