カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 水本機械製作所(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- BM LINK(2)
- オーム電機(1)
- カスタム(1)
- JBSO(1)
- マクセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ドリテック(1)
- 山崎実業(1)
- スバル(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- 福井クラフト(1)
- アイビー(1)
- サンワダイレクト(1)
- D'Addario(1)
- ブランドをもっと見る
「115d26」の検索結果

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書