カテゴリ
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- デンヨー(12)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BM LINK(4)
- スバル(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
- テラモト(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GSユアサ(1)
- ACDelco(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- データシステム(1)
- NBC[バッテリー](1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「115d31」の検索結果

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
スティックのり
エスコ¥400税込¥4401個翌々日出荷強力スピード接着タイプ。塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用。塗ったところがわかるから、ムラなく、ムダなくきれいにのり付けができます。乾けば塗ったところの色は消えます。接着時間が速く、強力なので一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用。材質PP樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×115内容量(g)40グリーンマーク認定