カテゴリ
- 保管用品(9)
- 事務用品(6)
- 安全保護具(4)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- ARCOL(OHMITE)(226)
- パール金属(102)
- SMC(83)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- 福井クラフト(77)
- RS PRO(67)
- 住友重機械工業(59)
- 三菱電機(50)
- cotta(47)
- HEADS(ヘッズ)(46)
- omron(オムロン)(36)
- サンワサプライ(30)
- 東芝ライテック(27)
- ニッサン(26)
- アイリスオーヤマ(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- DAIKO(大光電機)(20)
- CAPTAIN STAG(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「115w」の検索結果

103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)
115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-11材質スチール形状底部T字型色ライトグレー質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ小
ゼムクリップ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個(2000個)当日出荷ニッケルメッキ仕上げ。大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。材質硬鉄線ケース寸法(mm)115(W)×115(D)×57(H)入数(本)2000繰り返し・詰め替え対応
小物ケース(カラビナ付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
115x115x 65mm 小物ケース
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
ペーパーハンドタオル
エスコ¥220税込¥2421パック翌日出荷一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。材質古紙質量(g)パック:357シリーズエルヴェール枚数シングル200シートサイズ(mm)230×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×115
320x115x410mm 紙袋(無地/50枚)
エスコ¥2,380税込¥2,6181束翌日出荷材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410入数50枚厚さ(g/m2)80![115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691892-180222-02.jpg)
115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-12材質スチール形状底部T字型色ブラック質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ小
285x355x115mm/8.8L 保存容器
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-3形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×355×115材質(フタ)ポリエチレン
320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)
エスコ¥2,190税込¥2,4091束翌日出荷材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310入数50枚厚さ(g/m2)80
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA661CJ-16材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74特性耐薬品性
パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115
収納ボックス
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
603x123x153mm/5列 マルチストール
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103有効内寸法・間口(mm)103有効内寸法・奥行(mm)87.3有効内寸法・高さ(mm)99.3
296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。エスコ品番EA661CM-4材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×240×128内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×215(183)×115
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下![104x115x50mm[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110405-190802-02.jpg)
104x115x50mm[電波]置時計
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×50(D)×104(H)mm周波数40kHz/60kHz自動選局機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)湿度計○アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○
#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)
エスコ¥47,000税込¥51,7001個翌日出荷用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ(1件のレビュー)¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
400x115x 54mm 工具箱
エスコ¥3,060税込¥3,3661台翌日出荷材質スチール寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H)質量(kg)1.1
ハンドパッド
エスコ¥1,210税込¥1,3311枚翌日出荷EA928AY-362用ハンドパッド。パッドホルダーに装着して使うハンドパッド。表面洗浄用です。塩ビ不使用。材質ポリエステル繊維色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D115繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
エスコ¥8,170税込¥8,9871台翌日出荷USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
タイヤバルブ
エスコ¥515税込¥5671パック(2個)翌日出荷TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
人感スピーカー
エスコ¥43,400税込¥47,7401個翌日出荷仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E









![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)






![115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691892-180222-02.jpg)












![104x115x50mm[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110405-190802-02.jpg)







![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)




![[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86468088-241204-02.jpg)
![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)