カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 事務用品(6)
  • 安全保護具(4)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • ARCOL(OHMITE)(225)
  • パール金属(102)
  • SMC(83)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • 福井クラフト(77)
  • RS PRO(66)
  • 住友重機械工業(59)
  • 三菱電機(50)
  • cotta(47)
  • HEADS(ヘッズ)(46)
  • omron(オムロン)(35)
  • サンワサプライ(30)
  • 東芝ライテック(27)
  • ニッサン(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • CAPTAIN STAG(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115w」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • 115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ

    115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
  • 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ

    103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
    エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
  • 115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ

    115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-11材質スチール形状底部T字型ライトグレー質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ
  • ゼムクリップ エスコ

    ゼムクリップ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個(2000個)
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ。大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
    材質硬鉄線ケース寸法(mm)115(W)×115(D)×57(H)入数(本)2000繰り返し・詰め替え対応
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
  • 小物ケース(カラビナ付) エスコ

    小物ケース(カラビナ付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
  • 115x115x 65mm 小物ケース エスコ

    115x115x 65mm 小物ケース

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
  • ペーパーハンドタオル エスコ

    ペーパーハンドタオル

    エスコ
    220税込242
    1パック
    翌日出荷
    一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。
    材質古紙質量(g)パック:357シリーズエルヴェール枚数シングル200シートサイズ(mm)230×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×115
  • 320x115x410mm 紙袋(無地/50枚) エスコ

    320x115x410mm 紙袋(無地/50枚)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1束
    翌日出荷
    材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410入数50枚厚さ(g/m2)80
  • 115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚) エスコ

    115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-12材質スチール形状底部T字型ブラック質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ
  • 285x355x115mm/8.8L 保存容器 エスコ

    285x355x115mm/8.8L 保存容器

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-3形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×355×115材質(フタ)ポリエチレン
  • 320x115x310mm 紙袋(無地/50枚) エスコ

    320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1束
    翌日出荷
    材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310入数50枚厚さ(g/m2)80
  • 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個) エスコ

    103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA661CJ-16材質高衝撃性プラスチック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74特性耐薬品性
  • パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ エスコ

    パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。
    材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115
  • 紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズ エスコ

    紙袋 白無地/50枚 EA927SBシリーズ

    エスコ
    6,250税込6,875
    1束(50枚)
    翌日出荷
    材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐白(無地)厚さ(g/m2)120
  • 放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ

    放射温度計 EA701BCシリーズ

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
  • 603x123x153mm/5列 マルチストール エスコ

    603x123x153mm/5列 マルチストール

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    積み重ねての使用が可能です。
    エスコ品番EA957FM-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103有効内寸法・間口(mm)103有効内寸法・奥行(mm)87.3有効内寸法・高さ(mm)99.3
  • 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ

    296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
    エスコ品番EA661CM-4材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×240×128内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×215(183)×115
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • スティックのり エスコ

    スティックのり

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌々日出荷
    強力スピード接着タイプ。塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用。塗ったところがわかるから、ムラなく、ムダなくきれいにのり付けができます。乾けば塗ったところの色は消えます。接着時間が速く、強力なので一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用。
    材質PP樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×115内容量(g)40グリーンマーク認定
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 104x115x50mm[電波]置時計 エスコ

    104x115x50mm[電波]置時計

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    翌日出荷
    仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×50(D)×104(H)mm周波数40kHz/60kHz自動選局機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
  • #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ

    #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
  • x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコ

    x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
  • 400x115x 54mm 工具箱 エスコ

    400x115x 54mm 工具箱

    エスコ
    3,060税込3,366
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H)質量(kg)1.1
  • ハンドパッド エスコ

    ハンドパッド

    エスコ
    1,210税込1,331
    1枚
    翌日出荷
    EA928AY-362用ハンドパッド。パッドホルダーに装着して使うハンドパッド。表面洗浄用です。塩ビ不使用。
    材質ポリエステル繊維ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D115繰り返し・詰め替え対応
  • タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコ

    タイヤバルブ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1式(2本)
    翌日出荷
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
  • タイヤバルブ エスコ

    タイヤバルブ

    エスコ
    515税込567
    1パック(2個)
    翌日出荷
    TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
    材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
  • [EA759GA-80C用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-80C用] カメラケース

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
  • 人感スピーカー エスコ

    人感スピーカー

    エスコ
    43,400税込47,740
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    50,600税込55,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
  • カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコ

    カメラバッグ EA759ZAシリーズ

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
  • LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト EA864CAシリーズ

    エスコ
    9,770税込10,747
    1台
    翌日出荷
    検知方式焦電型赤外線センサー電球の種類LED
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物