カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,145)
  • ジーエルサイエンス(75)
  • RS PRO(62)
  • 群協製作所(33)
  • Festo(26)
  • I-VALUE(24)
  • 潤工社(20)
  • フジトク(19)
  • 鈴木ブロンズ継手(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • NSK(日本精工)(15)
  • HARWIN(13)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日本アンテナ(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • LONG(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-bs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    265税込292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • 14x17mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    14x17mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)150
  • 3/8"sqx12mm ソケット エスコ

    3/8"sqx12mm ソケット

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-12
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,600税込2,860
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白) エスコ

    520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-12材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0青/白吸着力15gf/cm2以上商品タイプ両面
  • 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12全長(mm)150質量(g)65
  • 1-1/4” ホース用カップリング(ポリプロピレン製) エスコ

    1-1/4” ホース用カップリング(ポリプロピレン製)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BS-12形状カップリング
  • R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
  • 8.0-9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) エスコ

    8.0-9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(75本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-12材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)8.0~9.5
  • 3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-12材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)60差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺12
  • 78x280mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ

    78x280mm モーターレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280質量(g)860口幅(mm)78
  • 12.0x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ

    12.0x125mm マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)125刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)80
  • 真鍮ハンマー エスコ

    真鍮ハンマー

    エスコ
    40,400税込44,440
    1本
    翌日出荷
    厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
    仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
  • 1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ

    1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

    エスコ
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
    エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス
  • 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ

    エスコ
    4,660税込5,126
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
    材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08ナチュラルイエロー入数(枚)100全長(cm)29
  • Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコ

    UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
    付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
  • UHF・CS・BS卓上ブースター エスコ

    UHF・CS・BS卓上ブースター

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌々日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。