カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- ユニカ(16)
- サンコーテクノ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- ミヤナガ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- コマドリル(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ハウスビーエム(3)
- SDS(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マキタ(2)
- イチネンTASCO(2)
- KIドリル(2)
- 関西工具製作所(2)
- BRAND(1)
- ブランドをもっと見る
「12.5 sds」の検索結果
特価

SDSプラスドリルビット/ロング
エスコ¥7,200税込¥7,9201本当日出荷3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビットセット
エスコ¥8,310税込¥9,1411セット翌日出荷工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288044-250827-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビットセット
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット翌日出荷パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961本翌日出荷ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに








![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288035-250827-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288044-250827-02.jpg)