カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(21)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- ナリカ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- トヨタ(2)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
- EARTH MAN(1)
- Excellent kobo(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- タンガロイ(1)
- 日東工器(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
「120/80-14」の検索結果
特価
![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。仕様液状(アルミ入り)色灰使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6




![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)