カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • NSK(日本精工)(392)
  • NTN(エヌティーエヌ)(280)
  • NACHI(不二越)(266)
  • アズワン(163)
  • ミニター(132)
  • KHK(小原歯車工業)(113)
  • マキテック(110)
  • EBM(江部松商事)(104)
  • NOK(95)
  • TGK(東京硝子器械)(78)
  • TKG(70)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](68)
  • cotta(63)
  • NEG(日電理化硝子)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • 三商(58)
  • ヤナセ(柳瀬)(55)
  • シグマ光機(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120φ」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ120mm ハンドミラー エスコΦ120mm ハンドミラーエスコ
700税込770
1個
当日出荷
材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ120mm ラウンドモーターフィルターエスコ
2,300税込2,530
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
Φ120mm ラウンドフィルター用固定具 エスコΦ120mm ラウンドフィルター用固定具エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン適合径(Φmm)120
Φ5x120m バンジーコード エスコΦ5x120m バンジーコードエスコ(3件のレビュー)
9,730税込10,703
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
容量(mL)900エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
容量(mL)1300仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120
Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-120厚さ(mm)11内径(Φmm)76折径(mm)120切り幅(mm)6
Φ32x120mm [パイプラック用] アジャスター エスコΦ32x120mm [パイプラック用] アジャスターエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ32×120
Φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコΦ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ125×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコΦ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ140×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
Φ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッション エスコΦ30.7x120mm[パイプラック用]アジャスター(ゴムクッションエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ30.7×120
Φ 8x120mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコΦ 8x120mm ドリフトピン(ノンスパーキング)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)14全長(mm)120先端径(Φmm)8.0
Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付) エスコΦ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
容量(mL)250エスコ品番EA508A-2
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコΦ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
5,560税込6,116
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
Φ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコΦ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個エスコ
4,070税込4,477
1セット(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5入数10個
50mm用 カッター付テープホルダー エスコ50mm用 カッター付テープホルダーエスコ
590税込649
1個
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
ポリチューブ エスコポリチューブエスコ
2,420税込2,662
1巻
翌日出荷から4日以内出荷
換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,480税込1,628特価
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
じょうご エスコじょうごエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
200cc トックリ缶(スチール製) エスコ200cc トックリ缶(スチール製)エスコ
4,170税込4,587
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21開口幅(mm)6
1500ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ1500ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)1500材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズエスコ
350税込385
1個
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
巻き付き防止ブレード(2枚入) エスコ巻き付き防止ブレード(2枚入)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1個
当日出荷
草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
50kg サクションリフター エスコ50kg サクションリフターエスコ(1件のレビュー)
12,800税込14,080
1個
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ(2件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
さまざまな荷物の運搬や吊り上げが可能です。平らで気密性の高い表面を備えた素材に適しています。少々の凸凹面でも吸着します。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AC-50形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム材質(パット)特殊ゴム
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ120-146mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ[充電式] LED回転灯(マグネット付)エスコ
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
アートナイフ エスコアートナイフエスコ
3,570税込3,927
1本
当日出荷から翌日出荷
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
氏名標識(ロボット管理責任者) エスコ氏名標識(ロボット管理責任者)エスコ
489税込538特価
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:ロボット管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-31
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
"120φ" エスコ 【通販モノタロウ】