カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(1,012)
  • MAZDA(マツダ)(272)
  • IKO(日本トムソン)(241)
  • ニッセイ(222)
  • SAMTEC(212)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • 大阪魂(114)
  • ヤスダインテリアサプライ(105)
  • EKチェーン(91)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
  • KITZ(キッツ)(75)
  • 日研工作所(75)
  • 空調服(75)
  • 住友重機械工業(73)
  • プラス[家具](69)
  • 京セラ(67)
  • タンガロイ(67)
  • TRUSCO(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120l」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120L ごみ袋( 透明/ 5枚) エスコ

    120L ごみ袋( 透明/ 5枚)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995AD-208材質低密度ポリエチレン入数(枚)5寸法(横×縦)(mm)1100×1200
  • 120L コンテナ(蓋付) エスコ

    120L コンテナ(蓋付)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
    ブルー材質(本体)ポリプロピレン容量(L)120有効内寸(mm)600×469×395外寸(mm)703×546×427内寸(mm)639×508×404圧縮荷重(kN[kgf])9.21[940]入数1個
  • 0-300mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-300mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-200mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-200mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-150mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-150mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力300口深(mm)120
  • 0-500mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-500mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-20材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120
  • 0-400mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-400mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-200mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-8全長(mm)300材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-10全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-10材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-600mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-600mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
  • 0-300mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-12材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120
  • Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120
  • Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付) エスコ

    Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508A-2容量(mL)250
  • 直径120x120mm/1.3Lポット(ステンレス製) エスコ

    直径120x120mm/1.3Lポット(ステンレス製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)1.3内寸(mm)直径120×120
  • 180x120x95mm/1.2Lコンテナ(青) エスコ

    180x120x95mm/1.2Lコンテナ(青)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)180×120×95フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ダストカート エスコ

    ダストカート

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
    材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)
  • Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
  • 380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ) エスコ

    380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ)

    エスコ
    705税込776
    1枚
    当日出荷
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)13.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×300
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドアーストッパー エスコ

    ドアーストッパー

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
  • 3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ

    3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    21,200税込23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • 防振吊り金具 エスコ

    防振吊り金具

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
    形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
  • 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ

    1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1台
    当日出荷
    用途両掛タイプ付属品粘着テープ(貼付済み)仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    33,000税込36,300
    1台
    当日出荷
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • ダストボックス エスコ

    ダストボックス

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    本体+ふた。たっぷり入る大容量ペールです。5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。
    容量(L)120サイズ(mm)Φ612×755(H)(蓋セット時の寸法)材質ポリプロピレン質量(kg)4.6商品タイプ本体+フタ
  • 雌ねじ取手[樹脂製] エスコ

    雌ねじ取手[樹脂製]

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    インサート付裏ビスタイプ。
    ねじサイズM4
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • 1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品) エスコ

    1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個(1個)
    翌日出荷
    ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
    材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス