カテゴリ
- 作業工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TKG(23)
- 三商(23)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- 武蔵ホルト(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- コニシ(13)
- ナリカ(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- SOFT99(11)
- オダジマ(11)
- UYEKI(11)
- DESCO(11)
- アズワン(10)
- セメダイン(9)
- タンガロイ(9)
- GYEON(ジーオン)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ロッテ(8)
- ブランドをもっと見る
「120ml」の検索結果
特価

120ml 超多用途接着剤
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
ミニグリースガン
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
カベ補修材(屋内用)
エスコ¥760税込¥8361本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
0-200mm/120mm L型クランプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷エスコ品番EA526TK-8全長(mm)300材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120
0-500mm/120mm L型クランプ
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷エスコ品番EA526TG-20材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120
0-600mm/120mm L型クランプ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
0-300mm/120mm L型クランプ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷エスコ品番EA526TG-12材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120
0-250mm/120mm L型クランプ
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷エスコ品番EA526TK-10全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
0-250mm/120mm L型クランプ
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA526TG-10材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)




![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)
![120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454267-170331-02.jpg)