カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スリーボンド(1)
- ホンダ(230)
- SMC(57)
- コノエ(43)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- CKD(11)
- 日東工業(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- 三木プーリ(8)
- NACHI(不二越)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- IKO(日本トムソン)(7)
- シンワ測定(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ギケン(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
「1220g」の検索結果
特価

1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
27x222mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27質量(g)1220軸長(mm)222
46mm メガネレンチ
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-46形状オフセット全長(mm)280質量(g)1220対辺(mm)46寸法a(mm)23寸法b(mm)69寸法h(mm)40
金具付キャスター
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥6,590税込¥7,2491本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,660税込¥6,2261個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
墜落制止用器具 EA998KBシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001本翌日出荷スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません