カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(33)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • (16)
  • 三菱電機(13)
  • R&G RACING PRODUCTS(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • 富士電機(10)
  • スワロー電機(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • テンパール工業(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 大阪サニタリー(7)
  • ヨコヅナ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • サンドビック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122b」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • B122 スタンダード Vベルト エスコ

    B122 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-122種類Vベルト規格B122
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
  • 22x150mm 平タガネ エスコ

    22x150mm 平タガネ

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572B-122