カテゴリ
- 保管用品(9)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- コンパクトツール(56)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- CKD(53)
- オザック精工(48)
- TRUSCO(45)
- マルケイ(国際化工)(30)
- 高桑金属(29)
- U-TOOLS (埼玉精機)(28)
- リスパック(28)
- イノアック(26)
- DiodesZetex(25)
- WIDIA(25)
- グーリング(24)
- セイキ製作所(24)
- TKG(22)
- KANA(片山チエン)(19)
- EBM(江部松商事)(19)
- 福井クラフト(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「123mm」の検索結果
特価

Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24![5.0x123mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151045-170327-02.jpg)
5.0x123mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥120税込¥1321個翌日出荷エスコ品番EA683AC-5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
528x293x123mm/13.9L コンテナ
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AD-24A材質PP寸法(mm)528×293×123フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123![1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982135-170829-02.jpg)
1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA573WS-103形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格インチ
123-198mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)123/198呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76
603x123x153mm/5列 マルチストール
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103有効内寸法・間口(mm)103有効内寸法・奥行(mm)87.3有効内寸法・高さ(mm)99.3
603x123x1224mm/5列 8段 マルチストール
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷仕様引出し5列8段(EA957FM-5×8)エスコ品番EA957FM-58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×123×1224外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×1224
603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷仕様引出し5列5段(EA957FM-5×5)エスコ品番EA957FM-55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×123×765外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×765
123x90x36mm 小物箱(10個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA508MA-36D材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)エスコ品番EA916JG-1全長(mm)215材質(本体)ABS樹脂質量(g)45刃長(mm)92収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
溶接用フェイスプロテクター
エスコ¥1,710税込¥1,8811枚翌日出荷フリーサイズ。洗濯可能。NFPA 70E 準拠。ASTM F1506 準拠。鼻、口、耳にぴったりとフィットします。難燃性に優れています。材質難燃性アラミド繊維色グレーサイズ(mm)76×123(平置き時)
ラバーパッド(マジック式)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M16直径(mm)123
3 L PPパック
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508T-2材質ポリプロピレン色ブルー/クリア容量(L)3外寸(mm)215×147×130内寸(mm)202×133×123
テープディスペンサー(クランプ式)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。材質スチールサイズ156×64×123(H)mm質量(g)721繰り返し・詰め替え対応
25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷用途玄関付属品ディンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするΦ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレートエスコ品番EA951KB-25材質ノブ:アルミダイカスト質量(g)約1062サイズ(mm)レバー長:123、出幅:59.9、丸座径:Φ65適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100取付ビスピッチ(mm)44![[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102127-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥910税込¥1,0011本翌日出荷ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ![[30枚用]中型ホッチキス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50260507-180226-02.jpg)
[30枚用]中型ホッチキス
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ワンタッチオープン方式 3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング) 針は本体に付属していません。エスコ品番EA762HB-7寸法(mm)31×123×50質量(g)172綴じ枚数30枚最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50グリーン購入法適合使用針EA762HB-1繰り返し・詰め替え対応
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単3電池×2本(別売)方式同調:デジタル同調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76スピーカーΦ50mm 丸型8Ω受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310税込¥10,2411個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路





![5.0x123mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151045-170327-02.jpg)


![1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982135-170829-02.jpg)

























![[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102127-190802-02.jpg)
![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)




![[30枚用]中型ホッチキス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50260507-180226-02.jpg)

![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)