カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(195)
  • 三菱電機(106)
  • Igus(イグス)(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • コーセル(71)
  • RS PRO(47)
  • SAMTEC(36)
  • CKD(26)
  • オーツカ光学(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • FUJI STAR(三共理化学)(19)
  • 富士電機(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • ParkerTAIYO(16)
  • TRUSCO(16)
  • 象印チェンブロック(14)
  • 東京発条製作所(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125-0060」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1枚
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • # 60/125mm フラップディスク(セラミック) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(セラミック)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1枚
    翌日出荷
    材質セラミック粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • 60x125mm 青色たわし エスコ

    60x125mm 青色たわし

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
    エスコ品番EA928AS-9材質ナイロン不織布寸法(mm)60×125×25質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
  • # 60/125mm フラップディスク(ステンレス用) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ステンレス用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
    材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)

    エスコ
    710税込781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK

    エスコ
    1,880税込2,068
    1枚
    翌日出荷
    材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • 125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
  • # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

    エスコ
    915税込1,007
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    710税込781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • #  60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • #  60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ

    # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1枚(50枚)
    翌日出荷
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
  • #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KW-60A粒度60外径(Φmm)125
  • [EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #60 x125mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-51粒度60外径(Φmm)125
  • 125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-1粒度60K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
  • 125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-3粒度60P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒A外径(mm)125
  • Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    805税込886
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×125
  • バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1組
    当日出荷
    布バッグは2層構造で耐久性が高いです
    付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • 125mm 洗浄ブラシ エスコ

    125mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
    仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • パーツケース(トレー2列3段) エスコ

    パーツケース(トレー2列3段)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
  • 青色たわし エスコ

    青色たわし

    エスコ
    3,180税込3,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    荒目。手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。HACCP認証取得品。
    用途鍋、釜などについたガンコな汚れに材質ナイロン不織布質量(g)25サイズ(mm)60×125×25繰り返し・詰め替え対応
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    73,400税込80,740
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • 穴付サンドペーパー(マジック式) エスコ

    穴付サンドペーパー(マジック式)

    エスコ
    630税込693
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    研削作業用
  • 穴付ディスクペーパー(マジック式) エスコ

    穴付ディスクペーパー(マジック式)

    エスコ
    590税込649
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
  • ディスクペーパー(マジック式) エスコ

    ディスクペーパー(マジック式)

    エスコ
    590税込649
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
  • 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ) エスコ

    保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1袋
    翌日出荷
  • スパイラルT管 エスコ

    スパイラルT管

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
  • 1.0ton ビームトロリー エスコ

    1.0ton ビームトロリー

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987E-16材質スチール質量(kg)4.5能力(t)1適合ビーム幅(mm)60~125
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
  • 金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド