カテゴリ
- 作業工具(23)
- 研磨材(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- RS PRO(109)
- Igus(イグス)(87)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- アーテック[学校教材・教育玩具](26)
- SAMTEC(26)
- Festo(26)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 大西測定工具(9)
- アズワン(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 東洋バルヴ(7)
- デンカエレクトロン(6)
- Gクラフト(6)
- 大菱計器製作所(5)
- VISION(5)
- ADVANTEC(4)
- パール金属(4)
- ATEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「125mm#80」の検索結果
![8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526984-180823-02.jpg)
8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷全長(mm)320エスコ品番EA613XS-8材質特殊鋼二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)80~120![7.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526975-160905-02.jpg)
7.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷全長(mm)320エスコ品番EA613XS-7材質特殊鋼二面幅(mm)7商品構成単品ピン径(Φmm)7ピン開き(mm)80~120![6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526966-180823-02.jpg)
6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷全長(mm)220エスコ品番EA613XS-6材質特殊鋼二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)80~120
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚当日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)
エスコ¥710税込¥7811枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#80外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)8.0ピン開き(mm)80~125
80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)6.0ピン開き(mm)80~125
80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)7.0ピン開き(mm)80~125
# 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
エスコ¥4,940税込¥5,4341枚(50枚)翌日出荷用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
125x80x50mm マグネットフック(回転式/白)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色白質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47
80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
エスコ¥21,700税込¥23,8701本翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)780ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)80~125
125x80x50mm マグネットフック(回転式/黒)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色黒質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-2
Tスロットボルトセット
エスコ¥106,200税込¥116,8201セット翌日出荷セット内容: エキステンションナット×4個、六角ナット×4個 、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚。木製ケース付。T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。適合【T溝】22セット内容エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚長さ(mm)スタッドボルト:80・125・200・315、Tスロットボルト:80・125質量(kg)13.5適合ねじM20ケース寸法(mm)358×342×56
精密ドライバーセット
エスコ(6件のレビュー)¥2,690税込¥2,9591個当日出荷力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
(+)(-)ポジドライバーセット
エスコ¥28,600税込¥31,4601セット翌日出荷セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個当日出荷容量(mL)500エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
エスコ¥26,500~税込¥29,150~1セット当日出荷から3日以内出荷耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
ステップブロックセット
エスコ¥9,550税込¥10,5051組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌日出荷エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)RoHS指令(10物質対応)対応
穴付ディスクペーパー(マジック式
エスコ¥10,100税込¥11,1101箱(100枚)翌日出荷優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
3本組 スナップリングプライヤー 軸用
エスコ¥3,530税込¥3,8831セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
3本組 スナップリングプライヤー 穴用
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット(6本)翌日出荷ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
7本組 絶縁ドライバー(スリム型)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WE-700セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:3.5×0.6×100mm・4.0×0.8×100mm・5.5×1.0×125mm/ポジドライブ:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし




![8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526984-180823-02.jpg)
![7.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526975-160905-02.jpg)
![6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526966-180823-02.jpg)














![[EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581965-170518-02.jpg)
![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)



















![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)